| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0282.112 Herst.-Nr.: K0282.112 EAN/GTIN: 4059245000029 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung: Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D2=Gewinde: | M12 | SW: | 17 | D3: | 10,5 | D1=Außendurchmesser: | 20 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): | 25 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0447 | Form: | C | Material Komponente: | Wälzlagerstahl | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Pendelauflage | Ursprungs-Land: | FR | RoHS: | true | Aufnahme-/ Auflagefläche: | sík | Material Aufnahme-/Auflagefläche: | acél | Befestigungsart: | Außengewinde | H=Höhe: | 18 | B=Gewindelänge: | 12 | Produkttyp: | Zylinder | Oberfläche Grundkörper: | vergütet und phosphatiert | Oberfläche Komponente: | gehärtet | Kugel-Ø: | 16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Pendelauflagen, Druckschrauben > Pendelauflagen > Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan... > Auflageelemente, Anschlagelemente > Pendelauflagen > Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |