Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE NEIGUNGSWINKEL 20° D1=22, FORM:C STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0283.112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0283.112
EAN/GTIN:
     4059245000241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m12
Werkstoff: Körper Stahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Ausführung: Körper brüniert, Kugel blank. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Patent angemeldet. In das Gewinde D2 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: - Die Pendelauflage ist schwenkbar. - Aufnahme großer Belastungskräfte. - Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
Weitere Informationen:
D3:
11
D1=Außendurchmesser:
22
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
34
SW:
24
E:
27,7
D2=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.0610
α:
20°
Ursprungs-Land:
FR
Form:
C
Ausführung 1:
Neigungswinkel 20°
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
26
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
blank
Kugel-Ø:
16
T:
9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.