Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING M06, D1=17, DK=13, FORM:P, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT, KOMP:POLYURETHAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0284.606X023
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0284.606X023
EAN/GTIN:
     4059245000562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen m6
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel: Polyurethan Härte 60° Shore. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M6
D1=Außendurchmesser:
17
W:
28
D3:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0320
Ursprungs-Land:
US
Form:
P
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Polyurethan
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
perlenartig
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
23
H1:
5
T=Gewindetiefe:
7,5
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Kugel-Ø:
13
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.