| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0285.717X022 Herst.-Nr.: K0285.717X022 EAN/GTIN: 4059245000883 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form K POM. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form K weiß. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Weitere Informationen: | | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): | 4 | D2=Gewinde: | M6 | Bestellnummer für Delrineinsatz: | 07113-10109 | D1=Außendurchmesser: | 17 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0281 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | Form: | K | Ausführung 2: | auswechselbare Einsätze | Ausführung 1: | mit O-Ring | Material Komponente: | Polyacetal | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Pendelauflage | RoHS: | true | Aufnahme-/ Auflagefläche: | sík | Material Aufnahme-/Auflagefläche: | POM | H2: | 10 | Befestigungsart: | Innengewinde | H=Höhe: | 22 | H1: | 4 | D3: | 10 | T=Gewindetiefe: | 7 | Produkttyp: | Zylinder | Oberfläche Grundkörper: | vergütet und brüniert | Oberfläche Komponente: | gehärtet und blank | Kugel-Ø: | 13 |
|
| | |
| | | |
| |