Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:O VERGÜTUNGSSTAHL, VERSTELLBAR, KOMP:DIAMANT, SW=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0288.506X040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0288.506X040
EAN/GTIN:
     4059245001323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen m6
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Edelstahl mit Diamant-Oberfläche. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
W:
28
D2=Gewinde:
M6
S:
10
SW=Schlüsselweite:
10
D1=Außendurchmesser:
11,5
E:
11,5
SW1:
-
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
9,2
Gewicht in kg (ERP):
0.0121
Ursprungs-Land:
QU
Form:
O
Ausführung 2:
verstellbar
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Diamant
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
rau
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
gyémánt
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
10
H1:
2
D3:
8
B=Gewindelänge:
40
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Kugel-Ø:
7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.