Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:O VERGÜTUNGSSTAHL, VERSTELLBAR, KOMP:DIAMANT, SW=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0288.510X050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0288.510X050
EAN/GTIN:
     4059245001385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m10
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Edelstahl mit Diamant-Oberfläche. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
17
D1=Außendurchmesser:
19,6
W:
28
D2=Gewinde:
M10
S:
17
E:
19,6
SW1:
3
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
18,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0481
Ursprungs-Land:
US
Form:
O
Ausführung 2:
verstellbar
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Diamant
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
rau
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
gyémánt
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
16
H1:
3
D3:
14
B=Gewindelänge:
50
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Kugel-Ø:
13
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,59*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.