Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:K VERGÜTUNGSSTAHL, VERSTELLBAR, KOMP:POLYACETAL, SW=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0288.706X040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0288.706X040
EAN/GTIN:
     4059245001620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen m6
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Form K POM. Ausführung: Körper vergütet. POM-Kugel weiß. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
2
S:
10
D1=Außendurchmesser:
11,5
E:
11,5
D2=Gewinde:
M6
SW=Schlüsselweite:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0107
Ursprungs-Land:
US
Form:
K
Ausführung 2:
verstellbar
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Polyacetal
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
POM
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
9,5
H1:
1,5
D3:
6
B=Gewindelänge:
40
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Kugel-Ø:
7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.