Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:K VERGÜTUNGSSTAHL, VERSTELLBAR, KOMP:POLYACETAL, SW=13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0288.708X012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0288.708X012
EAN/GTIN:
     4059245001637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m8
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Form K POM. Ausführung: Körper vergütet. POM-Kugel weiß. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
E:
15
D2=Gewinde:
M8
D1=Außendurchmesser:
15
S:
13
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
4
SW=Schlüsselweite:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0125
Ursprungs-Land:
US
Form:
K
Ausführung 2:
verstellbar
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Polyacetal
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
POM
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
13
H1:
1,5
D3:
8,5
B=Gewindelänge:
12
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Kugel-Ø:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.