Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBOLZEN LANGE AUSFÜHRUNG DIN6321, FORM:B ZYLINDRISCH, D1=6, H=12, D2=4, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0293.306
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0293.306
EAN/GTIN:
     4059245003723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
kipp aufnahmebolzen
aufnahmebolzen
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Hinweis: Die Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß. Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar. Ähnliche Bolzen siehe K0352, K0353, K0354 und K0355.
Weitere Informationen:
T:
0,02
D2=Bolzendurchmesser:
4
D1=Außendurchmesser:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.0029
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Passdurchmesser
DIN:
DIN 6321
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H2:
1,2
H3:
4
H=Höhe:
12
H1:
6
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Auflageform:
rund
Ausführung 2:
zylindrisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.