Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBOLZEN LANGE AUSFÜHRUNG DIN6321, FORM:B ZYLINDRISCH, D1=20, H=25, D2=12, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0293.320
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0293.320
EAN/GTIN:
     4059245003778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
kipp aufnahmebolzen
aufnahmebolzen
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Hinweis: Die Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß. Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar. Ähnliche Bolzen siehe K0352, K0353, K0354 und K0355.
Weitere Informationen:
T:
0,04
D1=Außendurchmesser:
20
D2=Bolzendurchmesser:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0728
Ursprungs-Land:
QU
Form:
B
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Passdurchmesser
DIN:
DIN 6321
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H2:
2
H3:
9
H=Höhe:
25
H1:
18
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Auflageform:
rund
Ausführung 2:
zylindrisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.