Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBOLZEN KURZE AUSFÜHRUNG DIN6321, FORM:C ABGEFLACHT, D1=8, H=10, D2=6, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0293.408
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0293.408
EAN/GTIN:
     4059245003808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
kipp aufnahmebolzen
aufnahmebolzen
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Hinweis: Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Ähnliche Bolzen siehe K0352, K0353, K0354 und K0355.
Weitere Informationen:
D2=Bolzendurchmesser:
6
T:
0,02
B:
1,6
D1=Außendurchmesser:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0040
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
C
Ausführung 1:
kurze Ausführung
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Passdurchmesser
DIN:
DIN 6321
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H2:
1,6
H3:
6
H=Höhe:
10
H1:
9
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Auflageform:
rund
Ausführung 2:
abgeflacht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.