| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0294.106012 Herst.-Nr.: K0294.106012 EAN/GTIN: 4059245003938 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | E: | 3 | H=Höhe: | 12,5 | D=Gewinde: | M6 | D1=Außendurchmesser: | 6 | P: | 4 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0051 | Ursprungs-Land: | FR | Form: | A | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Auflagebolzen | RoHS: | true | Befestigungsart: | Innengewinde | Aufnahme-/ Auflagefläche: | sík | Material Aufnahme-/Auflagefläche: | acél | Oberfläche Grundkörper: | vergütet und brüniert | Auflageform: | rund | SW=Schlüsselweite: | 11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |