Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN, FORM:A PL PLAN, INNENGEWINDE D=M10, H=20, SW=17, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0294.110020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0294.110020
EAN/GTIN:
     4059245003976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
20
D=Gewinde:
M10
E:
5
P:
9
D1=Außendurchmesser:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0198
Ursprungs-Land:
FR
Form:
A
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Auflageform:
rund
SW=Schlüsselweite:
17
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.