Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN, FORM:C GRF GERIFFELT, INNENGEWINDE D=M10, H=40, SW=17, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0294.310040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0294.310040
EAN/GTIN:
     4059245004188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
auflagebolzen 10mm
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
40
P:
13
D1=Außendurchmesser:
10
D2:
8
E:
5
D=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0368
Ursprungs-Land:
FR
Form:
C
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Auflageform:
rund
SW=Schlüsselweite:
17
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.