Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN MIT ZAPFEN, FORM:A PLAN, INNENGEWINDE D=M10, H=40, SW=24, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0295.110040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0295.110040
EAN/GTIN:
     4059245004263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
auflagebolzen 10mm
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet. Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
D2=Bolzendurchmesser:
17,8
H1:
6
P:
10
D1=Außendurchmesser:
10
D=Gewinde:
M10
H=Höhe:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.0724
Ursprungs-Land:
FR
Form:
A
Ausführung 1:
mit Zapfen
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H2:
7
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Auflageform:
rund
SW=Schlüsselweite:
24
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.