Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZSCHRAUBE MIT KONTERMUTTERM08B=45, VERGÜTUNGSSTAHL, E=30, SW=13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0297.08008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0297.08008
EAN/GTIN:
     4059245004515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützschrauben
kipp stützschraube
stützschrauben
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0297.16016 Hinweis: Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden. Die Ausführungen K0297.20020 und K0297.20040 haben einen Achtkant. Zeichnungshinweis: 1) Kontermutter
Weitere Informationen:
A:
8
B=Höhe:
45
E=Gewindelänge:
30
SW1:
13
D:
7
G=Gewinde:
M8
SW=Schlüsselweite:
13
C:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0226
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Kontermutter
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.