| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0297.12012 Herst.-Nr.: K0297.12012 EAN/GTIN: 4059245004553 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0297.16016 Hinweis: Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden. Die Ausführungen K0297.20020 und K0297.20040 haben einen Achtkant. Zeichnungshinweis: 1) Kontermutter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | B=Höhe: | 72 | E=Gewindelänge: | 50 | SW1: | 19 | A: | 12 | D: | 10 | G=Gewinde: | M12 | SW=Schlüsselweite: | 19 | C: | 12 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0767 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Ausführung 1: | mit Kontermutter | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Stützschraube | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außengewinde | Aufnahme-/ Auflagefläche: | kerek | Material Aufnahme-/Auflagefläche: | acél |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |