Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZSCHRAUBE MIT KONTERMUTTERM12B=84, VERGÜTUNGSSTAHL, E=50, SW=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0297.12024
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0297.12024
EAN/GTIN:
     4059245004560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützschrauben
stützschrauben
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0297.16016 Hinweis: Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden. Die Ausführungen K0297.20020 und K0297.20040 haben einen Achtkant. Zeichnungshinweis: 1) Kontermutter
Weitere Informationen:
G=Gewinde:
M12
SW1:
19
E=Gewindelänge:
50
SW=Schlüsselweite:
19
C:
24
B=Höhe:
84
A:
12
D:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0873
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Kontermutter
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.