| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0297.16016 Herst.-Nr.: K0297.16016 EAN/GTIN: 4059245004577 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0297.16016 Hinweis: Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden. Die Ausführungen K0297.20020 und K0297.20040 haben einen Achtkant. Zeichnungshinweis: 1) Kontermutter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D: | 13 | SW=Schlüsselweite: | 24 | G=Gewinde: | M16 | SW1: | 24 | A: | 16 | E=Gewindelänge: | 60 | B=Höhe: | 89 | C: | 16 | Gewicht in kg (ERP): | 0.1659 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | Ausführung 1: | mit Kontermutter | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Stützschraube | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außengewinde | Aufnahme-/ Auflagefläche: | kerek | Material Aufnahme-/Auflagefläche: | acél |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |