Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZSCHRAUBE MIT KONTERMUTTERM16B=105, VERGÜTUNGSSTAHL, E=60, SW=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0297.16032
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0297.16032
EAN/GTIN:
     4059245004584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützschrauben
stützschraube m16
stützschrauben
kipp stützschraube
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0297.16016 Hinweis: Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden. Die Ausführungen K0297.20020 und K0297.20040 haben einen Achtkant. Zeichnungshinweis: 1) Kontermutter
Weitere Informationen:
A:
16
D:
13
C:
32
G=Gewinde:
M16
E=Gewindelänge:
60
SW1:
24
SW=Schlüsselweite:
24
B=Höhe:
105
Gewicht in kg (ERP):
0.1922
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Kontermutter
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.