Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSFUß, FORM:B, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET, SW=22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0298.215
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0298.215
EAN/GTIN:
     4059245004683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsfuß
positionsfuss form b
positionsfuß m12
positionsfuß kipp
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
22
E:
25,2
L2:
29
Anzieh- drehmoment max. Nm:
60
Gewicht in kg (ERP):
0.0558
Form:
B
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H=Höhe:
15
B=Gewindelänge:
14
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Oberfläche Grundkörper:
brüniert und einsatzgehärtet
Auflageform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Positionsfüsse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.