Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSFUß, FORM:F, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET, SW=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0298.6401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0298.6401
EAN/GTIN:
     4059245226399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsfuß
positionsfuß kipp
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0849
SW=Schlüsselweite:
19
E:
21,1
T=Gewindetiefe:
15
Form:
F
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H=Höhe:
40
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Oberfläche Grundkörper:
brüniert und einsatzgehärtet
Auflageform:
rund
D1:
19
Weitere Suchbegriffe: Positionsfüsse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.