Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSFUß H=40, FORM:B VERGÜTUNGSSTAHL, SW=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0299.210040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0299.210040
EAN/GTIN:
     4059245005260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsfuß
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet. Hinweis: Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Weitere Informationen:
D=Durchmesser Auflage:
17
H=Höhe:
40
SW=Schlüsselweite:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0857
Ursprungs-Land:
FR
Form:
B
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Positionsfuß
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
B=Gewindelänge:
16
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
einsatzgehärtet
Auflageform:
rund
Weitere Suchbegriffe: Positionsfüsse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.