Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORRICHTUNGSFUß MIT GEWINDEZAPFEN H=100 VERGÜTUNGSSTAHL, SW=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0300.10X100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0300.10X100
EAN/GTIN:
     4059245005635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorrichtungsfuß
vorrichtungsfuss m10x20
vorrichtungsfuss kipp
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0300.10X75 (Höhe H mit angeben)
Weitere Informationen:
D1:
11
E:
19,5
H=Höhe:
100
B1:
11
SW=Schlüsselweite:
17
B=Gewindelänge:
17
D=Durchmesser Auflage:
16,5
Gewicht in kg (ERP):
0.2084
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
mit Gewindezapfen
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Vorrichtungsfuß
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Auflageform:
rund
Weitere Suchbegriffe: Vorrichtungsfüsse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.