Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE, FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, NEIGUNGSWINKEL 12°, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL, T=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0302.112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0302.112
EAN/GTIN:
     4059245006052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505. Ausführung: Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC). Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement "arness". Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
25
T=Schlüsselweite:
19
D1=Außendurchmesser:
21,9
H:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0450
Ursprungs-Land:
FR
Form:
C
Ausführung 2:
Neigungswinkel 12°
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
SW:
19
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Außengewinde
E:
21,9
D3:
10
Stahlschlüssel:
1.3505
D2=Gewinde:
M12
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
Oberfläche Komponente:
gehärtet
Kugel-Ø:
16
B=Gewindelänge:
12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.