Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUß D1=M05, H=16,5, SW=10, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0304.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0304.05
EAN/GTIN:
     4059245006199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Kugelelement Automatenstahl, einsatzgehärtet. Druckfuß Automatensonderstahl ETG 100. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0304.10
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
10
D:
13
H2:
4
D1:
M5
H=Höhe:
16,5
H1:
6,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0119
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkfuß
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
1,62
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
plan
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Auflageform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, dämpfungsfuß m5, maschinenfuß, kipp maschinenfüße, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.