Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUß D1=M10, H=23, SW=17, AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0304.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0304.10
EAN/GTIN:
     4059245006229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Kugelelement Automatenstahl, einsatzgehärtet. Druckfuß Automatensonderstahl ETG 100. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0304.10
Weitere Informationen:
D:
19
H2:
4
D1:
M10
H1:
10
SW=Schlüsselweite:
17
H=Höhe:
23
Gewicht in kg (ERP):
0.0347
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkfuß
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
6,48
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
plan
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Auflageform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, stellfuß kipp m10, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.