Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUß D1=M16, H=29,5, SW=24, AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0304.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0304.16
EAN/GTIN:
     4059245006243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Kugelelement Automatenstahl, einsatzgehärtet. Druckfuß Automatensonderstahl ETG 100. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0304.10
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
24
D1:
M16
H=Höhe:
29,5
D:
25
H2:
5
H1:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0723
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkfuß
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
13,94
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
plan
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Auflageform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, kipp stellfuß m16, dämpfungsfuß m16, maschinenfuß, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.