Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUß D1=M20, H=36, SW=30, AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0304.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0304.20
EAN/GTIN:
     4059245006250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Kugelelement Automatenstahl, einsatzgehärtet. Druckfuß Automatensonderstahl ETG 100. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0304.10
Weitere Informationen:
H=Höhe:
36
D:
32
H2:
8,5
D1:
M20
H1:
18
SW=Schlüsselweite:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.1393
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkfuß
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
21
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
plan
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Auflageform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, kipp maschinenfuss m20, dämpfungsfuss m20, maschinenfuß, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.