Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN D1=8, H=16, EINSATZSTAHL GEHÄRTET, BRÜN. U. GESCHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0305.08X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0305.08X16
EAN/GTIN:
     4059245006359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
Auflagestifte
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
Werkstoff: Einsatzstahl 1.0301. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Bestellbeispiel: K0305.05X8 (Höhe H mit angeben)
Weitere Informationen:
B:
8
D1=Außendurchmesser:
8
H=Höhe:
16
R:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.0078
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Auflagebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
D2=Bolzendurchmesser:
6
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, brüniert und geschliffen
Auflageform:
rund
Weitere Suchbegriffe: auflagebolzen 8mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.