Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN M06X25, H=30, SW=10, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0307.06030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0307.06030
EAN/GTIN:
     4059245006694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Messing. Ausführung: Vergütungsstahl vergütet und brüniert. Messing blank. Bestellbeispiel: K0307.16055
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M6
E:
11,5
B:
25
SW:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0098
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H=Höhe:
30
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Auflageform:
Sechskant
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.