Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN M16X45, H=55, SW=24, MESSING BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0307.16155
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0307.16155
EAN/GTIN:
     4059245006861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Messing. Ausführung: Vergütungsstahl vergütet und brüniert. Messing blank. Bestellbeispiel: K0307.16055
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M16
E:
27,7
B:
45
SW:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.1192
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Auflagebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
sárgaréz
H=Höhe:
55
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.