Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZE M08X30 VERGÜTUNGSSTAHL, A=40, C=13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0308.0804006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0308.0804006
EAN/GTIN:
     4059245006885
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0308.0803006 Hinweis: Verstellbare Auflage, auf der verschiedene Aufsätze montiert werden können. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenauflage 2) Stütze
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
30
A=Gesamtlänge:
40
G:
M6 x 6
E:
14,4
F=Gewinde:
M8
C=Schlüsselweite:
13
D:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0245
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stütze
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.