Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZE M10X34 VERGÜTUNGSSTAHL, A=48, C=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0308.1004808
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0308.1004808
EAN/GTIN:
     4059245006908
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0308.0803006 Hinweis: Verstellbare Auflage, auf der verschiedene Aufsätze montiert werden können. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenauflage 2) Stütze
Weitere Informationen:
C=Schlüsselweite:
17
G:
M8 x 8
E:
18,9
F=Gewinde:
M10
A=Gesamtlänge:
48
B=Gewindelänge:
34
D:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.0481
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stütze
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.