Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZE M16X40 VERGÜTUNGSSTAHL, A=62, C=27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0308.1606212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0308.1606212
EAN/GTIN:
     4059245006939
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0308.0803006 Hinweis: Verstellbare Auflage, auf der verschiedene Aufsätze montiert werden können. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenauflage 2) Stütze
Weitere Informationen:
F=Gewinde:
M16
E:
30,1
A=Gesamtlänge:
62
D:
10
C=Schlüsselweite:
27
B=Gewindelänge:
40
G:
M12 x 12
Gewicht in kg (ERP):
0.1830
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stütze
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.