Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN MIT RASTNUT GR.2 D1=M10 STAHL, BLAU PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0340.1206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0340.1206
EAN/GTIN:
     4059245013753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m10
arretierbolzen m10x1
Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: blau passiviert. Bestellbeispiel: K0340.1206 Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
F x 30°:
1,1
SW1:
10
L2:
51
Federkraft Anfang F1 ca. N:
4
A:
23,5
L=Länge:
65
L3:
30
L1:
33,5
D=Bolzendurchmesser:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
16
D1=Gewinde:
M10
D2:
3,5
Anzieh- drehmoment max. Nm:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0261
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
blau passiviert
Größe:
2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Rastnut
Produkttyp:
Standard
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
Festigkeitsklasse:
5.8
Hub S:
14
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen, Druckbolzen Druckstift Gewindestift Rastbolzen Arretierstift Raststift Rastknopf Arretierknopf Justierknopf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.