Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL, D=8, M16X1,5, FORM:D GRIFF PULVERB., M. MUTTER, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0348.0708161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0348.0708161
EAN/GTIN:
     4059245018628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form B: Griff unbeschichtet, mit Mutter Form D: Griff pulverbeschichtet, mit Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0957
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
SW:
24
F x 30°:
2,3
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
L:
60,4
H:
10
B1:
4,8
D=Arretierstiftdurchmesser:
8
D2:
16
L1=Grifflänge:
40
D1=Gewinde:
M16x1,5
B:
14,4
L3:
32
Form:
D
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
Kontermutter:
ellenanyával
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.