Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSSTIFT ZYLINDRISCH D1=8,5 WERKZEUGSTAHL, BRÜNIERT, D2=5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0353.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0353.05
EAN/GTIN:
     4059245020492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionierstift
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet. Bestellbeispiel: K0353.05 Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Weitere Informationen:
L3:
2
D2=Bolzendurchmesser:
5
L1:
8
L2:
8
D1=Außendurchmesser:
8,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0044
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
brüniert
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Positionsstift
RoHS:
false
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.