Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNDORN, BAUSTAHL BRÜNIERT, KOMP:EINSATZSTAHL EINSATZGEHÄRTET, D=7,4, F3=1,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0357.020407
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0357.020407
EAN/GTIN:
     4059245020805
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0357.081420 Hinweis: Der Spanndorn ist für die Zweitbearbeitung von Drehteilen besonders geeignet. Durch Drehen oder Fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden. Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen. Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch. * D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" gedreht oder gefräst werden darf. Montage: Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf einer Dreh- oder Fräsmaschine auf den Innendurchmesser des Werkstückes bearbeitet. Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkopf-Schraube
Weitere Informationen:
D=Durchmesser max.:
7,4
D2:
13,7
D=Durchmesser min.:
4,1
H2:
6,1
D3 für Senkschraube ISO 10642:
M2
H3:
4,1
Spannkraft max. kN:
1,1
D4 Kegelkopf- Schraube:
M2
H:
10,7
H1:
7,6
Anzieh- drehmoment max. Nm:
0,7
D1:
20 h9
SW Kegelkopf- Schraube:
1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0220
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Baustahl
Benennung:
Spanndorn
RoHS:
true
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
einsatzgehärtet
Spannart:
Innenspannung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.