Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST., STANDARD FEDERKRAFT MIT DICHTUNG D=6, D2=6, L1=4, ALUMINIUM, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0368.22038
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0368.22038
EAN/GTIN:
     4059245026388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück kipp
federndes druckstück
Werkstoff: Hülse Aluminium. Feder aus Stahl. Druckbolzen Stahl. Ausführung: Druckbolzen (Stahl) gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt. Hinweis: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim: Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw. Passende Exzenter zum Justieren siehe K0369. W und Z nach Angabe des Kunden. Zeichnungshinweis: 1) Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
L1=Länge:
4
±S:
0,5
Bestellnummer Montagewerkzeug:
03330-03
F ca. N:
40
X bei Y = 4,5:
1
X bei Y = 6:
1
X bei Y = 3:
1
X bei Y = 1:
0,8
D2:
6
L=Länge:
7
X bei Y = 2:
1
D=Außendurchmesser:
6
D1:
3
X bei Y = 8:
1
Gewicht in kg (ERP):
0.0007
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
mit Dichtung
RoHS:
true
Federkraft:
normál
Weitere Suchbegriffe: seitendruckstück d6 3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.