Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT, MIT GEWINDEHÜLSE OHNE DICHTUNG, D=M12 L=19, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0371.1020X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0371.1020X20
EAN/GTIN:
     4059245026937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück kipp
federndes druckstück
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt. Hinweis: Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann. W und Z nach Angabe des Kunden. Zeichnungshinweis: 1) Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
F ca. N:
20
D=Außendurchmesser:
M12
Bestellnummer Montagewerkzeug:
03334-06
X:
1,6
L1:
6,7
L=Länge:
19
±S:
0,8
K:
2x60°
D1:
5
SW:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0057
Ausführung 1:
mit Gewindehülse
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 2:
ohne Dichtung
Federkraft:
normál
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.