Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDSPANNER, M10, L=53, D2=20, STAHL BRÜNIERT, KOMP:STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0375.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0375.10
EAN/GTIN:
     4059245028481
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Spannbacken Stahl. Druckfeder 1.4310. Spannschraube Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Spannbacken brüniert. Spannschraube blau verzinkt. Bestellbeispiel: K0375.04 Hinweis: Die Rundspannelemente sind die simple Alternative zur herkömmlichen Klemmung (Schlitz und Spannschraube) von runden Teilen. Die Elemente eignen sich für verschiedenste Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, ...). Zum Lösen eines festsitzenden Spannbacken genügt ein Schlag in axialer Richtung oder ein Herausziehen über ein zusätzliches Gewinde im Spannbacken bzw. im Innensechskant der Zylinderschraube.
Weitere Informationen:
H:
10
SW:
8
D2:
20
L1:
20
D=Durchmesser max.:
40
Bestellnummer Montagewerkzeug:
03350-910
X:
4,8
D3:
M10
D1:
20
K:
15
G1:
M6
G:
M12
L max.:
53
Gewicht in kg (ERP):
0.1030
Ursprungs-Land:
EU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rundspanner
RoHS:
true
D=Durchmesser min.:
30
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Spannart:
Außenspannung
Spannmoment Mx Nm:
max. 290
Anzieh- drehmoment max. Nm:
46
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.