Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMNABE VERGÜTUNGSSTAHL, D4=M08 10X24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0376.0810
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0376.0810
EAN/GTIN:
     4059245073115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmnabe
klemmnabe
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1206. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0376.1012 Hinweis: Klemmnaben können schnell und einfach auf Wellen aufgesteckt, in der richtigen Betätigungslage justiert und dann geklemmt werden. Zur sicheren Drehmomentübertragung sollte die Toleranz der Welle h11 nicht überschreiten. Am Befestigungsgewinde (D2) können Griffstangen angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
B1:
13
T:
11
L:
36
B:
15,5
D2=Außendurchmesser:
24
D3:
10
D1:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0730
Ursprungs-Land:
CZ
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Klemmnabe
RoHS:
true
D4=Befestigungsbohrung:
M8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.