Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT VERGÜTUNGSSTAHL, ROHLING, NB=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0378.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0378.08
EAN/GTIN:
     4059245132591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutenstein rohling
kipp nutenstein
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4305. Bestellbeispiel: K0378.16 Hinweis: Mit diesen Rohlingen können Muttern für T-Nuten mit nicht gängigem Gewinde wirtschaftlich hergestellt werden.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0101
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 2:
Rohling
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Mutter
RoHS:
true
Nutbreite:
8
L=Länge:
13
H1:
6
B1:
7,6
B=Breite:
13
Produkttyp:
für T-Nut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.