| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0378.814 Herst.-Nr.: K0378.814 EAN/GTIN: 4059245132744 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4305. Bestellbeispiel: K0378.16 Hinweis: Mit diesen Rohlingen können Muttern für T-Nuten mit nicht gängigem Gewinde wirtschaftlich hergestellt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | H=Höhe: | 16 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0466 | Ursprungs-Land: | EU | Ausführung 2: | Rohling | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Mutter | RoHS: | true | Nutbreite: | 14 | L=Länge: | 22 | H1: | 8 | B1: | 13,5 | B=Breite: | 22 | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.4305 | Produkttyp: | für T-Nut |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |