Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHOMBUSMUTTER FÜR T-NUT D=M05 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0379.105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0379.105
EAN/GTIN:
     4059245132751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rhombusmutter
rhombusmutter m5
rhombusmutter
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet auf 8 und brüniert. Bestellbeispiel: K0379.114 Hinweis: Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt. Anwendung: Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
8
D=Gewinde:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0020
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Rhombusmutter
RoHS:
true
Nutbreite:
6
H1:
4
B1:
5,6
B=Breite:
10
Produkttyp:
für T-Nut
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.