Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHOMBUSMUTTER FÜR T-NUT D=M36 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0379.136
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0379.136
EAN/GTIN:
     4059245132867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rhombusmutter
rhombusmutter
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet auf 8 und brüniert. Bestellbeispiel: K0379.114 Hinweis: Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt. Anwendung: Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
52
D=Gewinde:
M36
Gewicht in kg (ERP):
0.6921
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Rhombusmutter
RoHS:
true
Nutbreite:
42
H1:
26
B1:
41,5
B=Breite:
65
Produkttyp:
für T-Nut
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.