Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:A MIT VOLLER KUGEL, M06, L=30,8, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0380.10630
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0380.10630
EAN/GTIN:
     4059245133086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m06
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank. Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Weitere Informationen:
L1:
3
SW:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0079
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
9
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
okrogel
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
jeklo
L=Länge:
30,8
L2:
6
D=Gewinde:
M6
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit voller Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
4
Form-Typ:
mit voller Kugel
D3:
10
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.