Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbaubolzen
>
Kugeldruckschraube
>
Artikel
KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:A MIT VOLLER KUGEL, M06, L=40,8, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0380.10640
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0380.10640
EAN/GTIN:
4059245133093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m06
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank. Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Weitere Informationen:
L1:
16
SW:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0099
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
9
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
okrogel
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
jeklo
L=Länge:
40,8
L2:
6
D=Gewinde:
M6
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit voller Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
4
Form-Typ:
mit voller Kugel
D3:
10
... >
Auflageelemente, Anschlagelemente
>
Kugeldruckschrauben mit Kopf
>
Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A, mit voller Kugel
... >
Pendelauflagen, Druckschrauben
>
Kugeldruckschrauben mit Kopf
>
Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A, mit voller Kugel
Weitere Suchbegriffe:
kugeldruckschraube m6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,23*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen