Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:A MIT VOLLER KUGEL, M06, L=30,8, EDELSTAHL BLANK, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0381.10630
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0381.10630
EAN/GTIN:
     4059245133925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m06
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Weitere Informationen:
SW:
5
L1:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0078
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
nemesacél
L=Länge:
30,8
L2:
6
D=Gewinde:
M6
Produkttyp:
mit voller Kugel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Kugel-Ø:
4
Form-Typ:
mit voller Kugel
D3:
10
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.